曜日別特売
XCSE8313 Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS 12519757

Telemecanique Sensors

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
施錠 / 開錠用電力 = ロック解除用の電源電源電圧 = 24V ac/dcシリーズ = XCS-Eアクチュエータ含む = あり範囲 = Preventaアクチュエータタイプ = キー安全接点 = 3NCコンジットエントリ = 1/2 in NPT材質 = メタルIP保護等級 = IP67長さ = 146mm
注文コード
12519757
品番
XCSE8313
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

EN1088、EN60204に適合. アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照. Telemecanique Sensors XCSE ソレノイドインターロックスイッチ. Telemecanique Sensors の XCSE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械を稼働中でガード又はドアが閉じた状態の場合のソリューションとなります。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間の短いヘビーデューティ産業用機械での使用に最適です。. シリーズの機能。. キー操作ロックにより、ソレノイドのオーバーライドを承認(キー付属) 2個のLEDインジケータ(オレンジ / ガードは開、緑 / ガードは閉、キーはロック位置) IP67に適合するヘビーデューティ金属製のコンパクト設計 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 24 V ac / 6 A、110 V ac / 3 A、230 V ac / 2 A、24 V dc / 0.5 Aで1000000回の動作 20 N正方向オープニングの最小操作動力 診断専用の第3のコンタクトにより生産性が向上

仕様
施錠 / 開錠用電力 = ロック解除用の電源
電源電圧 = 24V ac/dc
シリーズ = XCS-E
アクチュエータ含む = あり
範囲 = Preventa
アクチュエータタイプ = キー
安全接点 = 3NC
コンジットエントリ = 1/2 in NPT
材質 = メタル
IP保護等級 = IP67
長さ = 146mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする