XZCC12FDP40B Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FDP40B TELEMECANIQUE SENSORS 12519976

Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FDP40B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12519976品番XZCC12FDP40B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め

仕様
極数 = 4
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = M12
プラグ/ソケット = ソケット
接点(オス/メス) = メス
IP保護等級 = IP67
シリーズ = XZCC
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする