TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M18, ケーブルマウント, XZCC18FDP40B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12520010
品番
XZCC18FDP40B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
Schneider Electric ストレートメスコネクタ M18 は、 4 ピンを備えています。ねじ止めタイプのケーブルコネクタ固定具と一体化されています。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用
極数
極数 = 4
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = M18
プラグ/ソケット = ソケット
接点(オス/メス) = メス
IP保護等級 = IP67
シリーズ = XZCC
仕様
プラグ/ソケット:ソケット
シリーズ
XZCC
接点
オス/メス:メス
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタサイズ
M18
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート