9037HG32LZ20 Telemecanique Sensors フロート スイッチ ポリプロピレン TELEMECANIQUE SENSORS 12520335

Telemecanique Sensors フロート スイッチ ポリプロピレン9037HG32LZ20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12520335
品番
9037HG32LZ20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

RS Pro フロートRS Pro ねじ込み式フロートスイッチは、 2 つの NC DPST-DB コンタクトを備えています。タンク又はオイルパンを閉じるために使用します。フロートスイッチの作動位置は垂直です。特長と利点ポリプロピレン製最大 AC 電圧は 230 (単相)、 475v (三相)最大 DC 電圧は 230 V です動作速度は 60 サイクル / 分ですサービス温度範囲は、 -22 ° F ~ 220 ° F です認定 CE認定 UL508

検出方式
検出タイプ = フロート
実装タイプ = ねじ込み
スイッチ出力 = 2 NC DPST
本体材質 = ポリプロピレン
動作温度 Min = -22°F
動作温度 Max = +220°F
最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧 = 230V
シリーズ = 9037
材質(本体)
ポリプロピレン
シリーズ
9037
動作温度
最大:+220°F、最小:-22°F
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
2 NC DPST
実装タイプ
ねじ込み
最大AC電圧(V)
230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)
230

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする