曜日別特売
XU2M18MB230 Telemecanique Sensors 光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 15 m TELEMECANIQUE SENSORS 12520518

Telemecanique Sensors 光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 15 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12520518
品番
XU2M18MB230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC ケーブル長2 m 放射赤外線スルービーム

仕様
センサーのスタイル = スレッドミニチュア形
検出タイプ = 透過型
検出範囲 = 15 m
出力タイプ = ディスクリート
電気的接続 = ケーブル
シリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする