曜日別特売
XUYFNEP60080 Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm TELEMECANIQUE SENSORS 12520999

Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12520999
品番
XUYFNEP60080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 LED 、変調 油路幅: 80 mm 油路深さ: 59 mm 材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 小型コンベアで検出 基準マークの検出 振動レールでの検出 ラベルの検出 二重シートの検出

仕様
センサーのスタイル = フォーク形
検出タイプ = 透過型
検出範囲 = 80 mm
出力タイプ = PNP / NPN
電気的接続 = M8 4 ピンコネクタ
シリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする