Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 LED 、変調 通路幅: 120 mm 油路深さ: 59 mm 材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 二重シートの検出 振動レールでの検出 ラベルの検出 基準マークの検出 小型コンベアで検出