曜日別特売
9038CG36 Telemecanique Sensors フロートスイッチ 9038CG36 TELEMECANIQUE SENSORS 12521306

Telemecanique Sensors フロートスイッチ 9038CG36

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12521306
品番
9038CG36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

Telemecanique Sensors フロートTelemecanique フロートスイッチは、液面の上昇又は下降を検出するための機械式オルタネータタイプの密閉タンクフロートスイッチです。外側のボディは、塗装された冷間圧延鋼製。動作温度範囲は、 -22 ° F → 220 ° F です4 NC 双極単投( DPST )コンタクトタイプを備えています。特長と利点流体制御 - 淡水および海水、油圧オイル、腐食性液体動作時 AC 電圧 230 V (単相)および 475V ( 3 相)動作電圧は 230V ですねじ止めブッシュ取り付けタイプ用途液体レベルの監視認定 CSA 認定 UL認定

検出方式
検出タイプ = 機械式オルタネータ
実装タイプ = ねじ込み
スイッチ出力 = 4 NC DPST
本体材質 = 塗装済み冷間圧延鋼
動作温度 Min = -22°F
動作温度 Max = +220°F
最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) VV
シリーズ = 9038
用途
液体レベルの監視
材質(本体)
塗装済み冷間圧延鋼
シリーズ
9038
動作温度
最大:+220°F、最小:-22°F
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
4 NC DPST
実装タイプ
ねじ込み
最大AC電圧(V)
230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)
230

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする