Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1 、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac 、 3 A @ 120 V ac 、 0.27 A @ 250 V dc 、 0.55 V dc 、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。動作サイクル数が約 100 万回の長い機械的耐久性を実現しています。 IP67 等級の製品です 梱包、ハンドリング、ロボット、機械など、あらゆる分野の危険な機械を安全に取り扱うことを想定しています