曜日別特売
XCSE7342 Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS 12521760

Telemecanique Sensors

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12521760
品番
XCSE7342
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

Schneider Electrics 製品は、安全スイッチである XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1 、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac 、 3 A @ 120 V ac 、 0.27 A @ 250 V dc 、 0.55 V dc 、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と M20 ケーブルグランド用のタップ付きケーブルエントリを 2 つ備えています。ソレノイドの通電を遮断したり、ロックを解除したりするときに、電磁石がインターロックされます。機械的耐久性が高く、動作サイクルは約 100 万回です。IP67 等級の製品です。キー操作のタレットヘッドリミットスイッチは、 Zamak 製の長方形の金属製ボディを備えています。RoHS対応

仕様
シリーズ = Preventa Safety Detection
通常端子構成 = 2NC/1NO
材質 = メタル
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする