曜日別特売
KS-83SH00B#10-SV 屋外換気口 ステンレス NASTA(ナスタ) 12530415

KS-83SH00B#10-SV 屋外換気口 ステンレス NASTA(ナスタ) 12530415
KS-83SH00B#10-SV 屋外換気口 ステンレス NASTA(ナスタ) 12530415
KS-83SH00B#10-SV 屋外換気口 ステンレス NASTA(ナスタ) 12530415

屋外換気口 ステンレス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個材質本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm適合パイプスパイラル管(内径Φ225)寸法D(mm)160注文コード12530415品番KS-83SH00B#10-SV
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様防火ダンパー(ヒューズ式)なし材質本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm寸法A(mm)220寸法F(mm)20寸法D(mm)160寸法E(mm)75寸法B(mm)297寸法C(mm)267仕上焼付塗装 色:シルバー適合パイプスパイラル管(内径Φ225)
注意
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜等)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますので使用しないでください。
※受注生産品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする