曜日別特売
KS-89SH00C-SV 屋外換気口 ステンレス/深型タイプ NASTA(ナスタ) 12530528

KS-89SH00C-SV 屋外換気口 ステンレス/深型タイプ NASTA(ナスタ) 12530528
KS-89SH00C-SV 屋外換気口 ステンレス/深型タイプ NASTA(ナスタ) 12530528
KS-89SH00C-SV 屋外換気口 ステンレス/深型タイプ NASTA(ナスタ) 12530528
KS-89SH00C-SV 屋外換気口 ステンレス/深型タイプ NASTA(ナスタ) 12530528
KS-89SH00C-SV 屋外換気口 ステンレス/深型タイプ NASTA(ナスタ) 12530528

屋外換気口 ステンレス/深型タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
この商品は材質・適合パイプ・仕様など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm
適合パイプ
スパイラル管(内径Φ75)
仕様
防火ダンパー(ヒューズ式)なし・防虫網なし
注文コード
12530528
品番
KS-89SH00C-SV
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298
材質
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm
寸法A(mm)
72
寸法F(mm)
11
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
50
仕様
防火ダンパー(ヒューズ式)なし・防虫網なし
寸法B(mm)
182
寸法C(mm)
148
仕上
焼付塗装 色:シルバー
寸法G(mm)
20
適合パイプ
スパイラル管(内径Φ75)
注意
※ステンレス10メッシュ仕様は局所換気扇へのご使用はおやめください。
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜等)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますので使用しないでください。
※受注生産品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする