曜日別特売
KS-87SH00C-SV 屋外換気口 ステンレス/深型タイプ NASTA(ナスタ) 12530546

KS-87SH00C-SV 屋外換気口 ステンレス/深型タイプ NASTA(ナスタ) 12530546
KS-87SH00C-SV 屋外換気口 ステンレス/深型タイプ NASTA(ナスタ) 12530546
KS-87SH00C-SV 屋外換気口 ステンレス/深型タイプ NASTA(ナスタ) 12530546
KS-87SH00C-SV 屋外換気口 ステンレス/深型タイプ NASTA(ナスタ) 12530546
KS-87SH00C-SV 屋外換気口 ステンレス/深型タイプ NASTA(ナスタ) 12530546

屋外換気口 ステンレス/深型タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個材質本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm適合パイプスパイラル管(内径Φ125)仕様防火ダンパー(ヒューズ式)なし・防虫網なし注文コード12530546品番KS-87SH00C-SV
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様防火ダンパー(ヒューズ式)なし・防虫網なし材質本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm寸法A(mm)122寸法F(mm)12寸法D(mm)135寸法E(mm)50寸法B(mm)238寸法C(mm)200仕上焼付塗装 色:シルバー寸法G(mm)20適合パイプスパイラル管(内径Φ125)
注意
※ステンレス10メッシュ仕様は局所換気扇へのご使用はおやめください。
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜等)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますので使用しないでください。
※受注生産品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする