NASTA(ナスタ)
屋外換気口 ステンレス/水受タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
寸法B(mm)
213
164
213
寸法A(mm)
147
97
147
寸法C(mm)
51
46
51
62
92
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12531237
品番
KS-86SG00H-SV
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm
寸法A(mm)
147
寸法D(mm)
23
寸法B(mm)
213
寸法C(mm)
51
仕上
焼付塗装 色:シルバー
適合パイプ
スパイラル管(内径Φ150)
注意
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜等)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますので使用しないでください。
※受注生産品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません