NASTA(ナスタ)
半円フードカバー ステンレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
寸法A(mm)
175
121
154
175
204
240
270
297
330
360
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12531411
品番
KS-87SH00L-SV
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304) t:0.5mm
色
シルバー
寸法A(mm)
175
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
100
仕上
焼付塗装
注意
※受注生産品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません