KS-86SH00L-SV 半円フードカバー ステンレス NASTA(ナスタ) 12531420

KS-86SH00L-SV 半円フードカバー ステンレス NASTA(ナスタ) 12531420
KS-86SH00L-SV 半円フードカバー ステンレス NASTA(ナスタ) 12531420

半円フードカバー ステンレス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
寸法A(mm)204
内容量1個注文コード12531420品番KS-86SH00L-SV
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質ステンレス(SUS304) t:0.5mmシルバー寸法A(mm)204寸法D(mm)20寸法B(mm)180寸法C(mm)115仕上焼付塗装
注意
※受注生産品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする