NASTA(ナスタ)
屋外換気口 ステンレス/水受カラータイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
寸法B(mm)
175
154
175
204
寸法A(mm)
122
97
122
147
寸法C(mm)
150
130
150
180
寸法E(mm)
55
50
55
65
81
95
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12531560
品番
KS-87SH00P-SV
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304) t:0.5mm
寸法A(mm)
122
寸法F(mm)
195
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
55
寸法B(mm)
175
寸法C(mm)
150
仕上
焼付塗装 色:シルバー
適合パイプ
スパイラル管(内径Φ125)
注意
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜等)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますので使用しないでください。
※受注生産品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません