KS-PCR-15L ワイヤーハンガー NASTA(ナスタ) 12532025

ワイヤーハンガー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
サイズ(mm)1500
内容量1個注文コード12532025品番KS-PCR-15L
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質本体:真鍮合金線径(Φmm)【ステンレスワイヤー】1.5サイズ(mm)1500最大荷重(kg)30
注意
※ランナーフックが別途必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする