XCKJ161H29 Telemecanique SensorsXCKJ161H29 TELEMECANIQUE SENSORS 12533477

Telemecanique SensorsXCKJ161H29

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12533477品番XCKJ161H29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
アクチュエータタイプ = プランジャー
回路 = 双極単投
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 3A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = M20
シリーズ = XCKJ
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 40mm
深さ = 107mm
操作力 = 50 NCyclesリミットスイッチ Xckj - 金属エンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップアクション - M20
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする