曜日別特売
XCKN2110G11 Telemecanique SensorsXCKN2110G11 TELEMECANIQUE SENSORS 12533696

Telemecanique SensorsXCKN2110G11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12533696品番XCKN2110G11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。

仕様
アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ
回路 = 双極
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 10A
材質 = プラスチック
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = PG11
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 30mm
動作温度 Min = -25℃
取付方向 = 垂直Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする