XCMD2515L1 Telemecanique SensorsXCMD2515L1 TELEMECANIQUE SENSORS 12534877

Telemecanique SensorsXCMD2515L1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12534877品番XCMD2515L1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。

仕様
アクチュエータタイプ = ローラレバー
回路 = 双極単投
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP66, IP67、 IP68
電流 Max = 6A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 400V
接続タイプ = ケーブル
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スローアクション
長さ = 50mm
深さ = 16mm
取付方向 = マルチ方向Operations
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする