曜日別特売
XCMD2145M12 Telemecanique SensorsXCMD2145M12 TELEMECANIQUE SENSORS 12535568

Telemecanique SensorsXCMD2145M12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12535568
品番
XCMD2145M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
仕様
アクチュエータタイプ = ローラレバー
回路 = 単極双投
通常端子構成 = 1CO
IP保護等級 = IP66, IP67、 IP68
電流 Max = 1、5A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = M12
シリーズ = XCMD
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 30mm
動作温度 Min = -25℃
操作力 = 0.1 NCyclesリミットスイッチ XCMD-Th 。プラスチックローラーレバー Var 。長さ - 1c/O-Snap-M12
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする