曜日別特売
XCMN2102L3 Telemecanique SensorsXCMN2102L3 TELEMECANIQUE SENSORS 12535656

Telemecanique SensorsXCMN2102L3XCMN2102L3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12535656
品番
XCMN2102L3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398
仕様
アクチュエータタイプ = ローラープランジャ
回路 = 双極単投
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 1、5A
材質 = プラスチック
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = ケーブル
シリーズ = XCMN
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 30mm
深さ = 70.4mm
取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xcmn - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ -3 M
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする