曜日別特売
XCRF171 Telemecanique SensorsXCRF171 TELEMECANIQUE SENSORS 12535708

Telemecanique SensorsXCRF171

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12535708品番XCRF171
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様
アクチュエータタイプ = ロッド
回路 = 4極双投
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 3A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = PG13.5
シリーズ = XCR
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 85mm
動作温度 Min = -25℃
操作力 = 0.7 NmCyclesリミットスイッチ Xcr- 金属位置保持 T ロッドレバー角型ロッド 6 mm - 2 x ( 1NC+ NO )
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする