曜日別特売
ZCKJ15H29 Telemecanique SensorsZCKJ15H29 TELEMECANIQUE SENSORS 12535769

Telemecanique SensorsZCKJ15H29

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12535769
品番
ZCKJ15H29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
仕様
回路 = 2P
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 3A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = M20
シリーズ = ZCKJ
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 40mm
幅 = 44mmリミットスイッチボディ - 1 NC + 1 NO - スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする