Telemecanique リミットスイッチ Telemecanique XCKS シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。 リミットスイッチの仕組み リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。 Telemecanique XCKS159H29 リミットスイッチ OsiSense XC シリーズの製品の一部を構成します固定ボディタイプロータリーヘッドを装備耐摩耗性のプラスチック素材を使用して製造されていますオペレータタイプは、スプリングリターン丸型ロッドレバー熱可塑性丸型ロッド 6 mm 、 L = 200 mm です 1NC-1 NO コンタクトタイプ - 2極:スナップアクションコンタクト操作トリップの最小トルクは 0.1 N.m です寸法幅 40 mm x 高さ 98 ~ 280 mm x 幅 55 mm メンテナンスが簡単なモジュラ設計すべてのスナップ接点とスローブレーク接点が確実に開きます。結果として機械の安全性が向上します