曜日別特売
XCKS101H29 Telemecanique SensorsXCKS101H29 TELEMECANIQUE SENSORS 12536530

Telemecanique SensorsXCKS101H29

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12536530品番XCKS101H29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様
アクチュエータタイプ = プランジャー
回路 = 双極単投
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 10A
材質 = プラスチック
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = M20
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 72.5mm
動作温度 Min = -25℃
機械的寿命 = 25000000CyclesCENELEC EN50041 、 CSA C22-2 No 14 、 EN60204-1 、 EN60947-1 、 IEC60204-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 、クラス II IEC61140 、 NF C20-030. XCKS リミットスイッチ. OsiSense XC シリーズに適合 素材: プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする