商品レビューを投稿する内容量1個注文コード12536977品番XCSD3902G13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558販売価格(税別)
Schneider Electric XCSD コンパクト安全リミットスイッチは、スチール製ローラープランジャ、 Zamak ボディ及びヘッド、 Pg 13.5 ケーブルグランドエントリを備えています。通常開コンタクト x 1 、常時閉スナップ動作コンタクト x 2 を備え、 EN / ISO14119 、 EN / IEC60204-1 、 EN / IEC60947-5-1 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格にも準拠しています。B10d の信頼性データは 50000 000 回です。 IK06 の耐衝撃性と IP66 / IP67 の保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です