曜日別特売
XY2CZ0130 パイロットランプ 表示灯 Telemecanique Sensors 白熱 XY2Cシリーズ オレンジ 丸型 TELEMECANIQUE SENSORS 12537230

パイロットランプ 表示灯 Telemecanique Sensors 白熱 XY2Cシリーズ オレンジ 丸型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12537230
品番
XY2CZ0130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。このロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、スローブレークコンタクトを備え、強制開動作に対応します。定格動作電流 0.1 A @ 600 V dc 、 1.2 A @ 600 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています。 IP22 等級と IP65 等級の製品です 木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています

仕様
範囲 = Preventa XY2、シリーズ = XY2C、形状 = 丸型
定格電圧(V)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする