ヤナセ(柳瀬)
ハッピーベルト 10X330-セラミック#60
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(50本)
注文コード
12537379
品番
HSB10-60
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途
一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り
長さ(mm)
330
幅(mm)
10
粒度
#60
砥材
セラミック
適合材
一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード