J640 ナット付チャックアバー(総焼入) ハト 12541911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J640 ナット付チャックアバー(総焼入) ハト 12541911
J640 ナット付チャックアバー(総焼入) ハト 12541911

ナット付チャックアバー(総焼入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)120注文コード12541911品番J640
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

CNC旋盤用のチャックアバーです。

仕様テーパ:J.T.6寸法L(mm)120寸法L1(mm)75寸法D(mm)40寸法D1(mm)45寸法l(mm)13
注意
※機械への装着時はテーパ部をよくふいてください。また、相手側のスピンドル、アバーのテーパ部も完全にふき取って木ハンマー等で確実に打ち込んでください。ツメ、カバーは絶対に叩かないでください。
※刃具は3本のツメで確実に把握してください。把握が不完全ですと刃具の破損、飛散などでケガをする恐れがあります。
※安全カバーや保護メガネ等をご使用ください。
※表示能力以下、以上の刃物の保持はしないでください。
※回転作業中はチャックおよび刃具には触れないでください。
※割れ、カケ、ヒビ等の異常が認められた時は使用しないでください。
※本来の目的以外に使用したり、分解、改造、修理等は絶対にしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする