曜日別特売
N700 電子制御ミシン ジャノメ (蛇の目) 12542848

本体画像

N700 電子制御ミシン ジャノメ (蛇の目) 12542848
N700 電子制御ミシン ジャノメ (蛇の目) 12542848
N700 電子制御ミシン ジャノメ (蛇の目) 12542848
N700 電子制御ミシン ジャノメ (蛇の目) 12542848
N700 電子制御ミシン ジャノメ (蛇の目) 12542848
N700 電子制御ミシン ジャノメ (蛇の目) 12542848
N700 電子制御ミシン ジャノメ (蛇の目) 12542848
N700 電子制御ミシン ジャノメ (蛇の目) 12542848
N700 電子制御ミシン ジャノメ (蛇の目) 12542848
N700 電子制御ミシン ジャノメ (蛇の目) 12542848

電子制御ミシン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12542848品番N700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

形はコンパクトでも驚きのぬい上がり

用途
家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど
付属品ジグザグ押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード材質ABS樹脂形状水平全回転カマ質量(kg)5.5電源(V)100消費電力(W)50機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール操作方法手元スイッチスピード調節本体レバー式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×353×265模様模様数:13
関連資料:カタログ(1.82MB)取扱説明書:取扱説明書(4.52MB)
注意
※針穴糸通し器は#11~16番以外の針では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする