曜日別特売
ADSK-2065 ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット ANEX 12543015

ADSK-2065 ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット ANEX 12543015
ADSK-2065 ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット ANEX 12543015

ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット

(1件のレビュー)
全長(mm)65
サイズNO.2×65
内容量1本注文コード12543015品番ADSK-2065
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度

用途
奥まった箇所、狭い箇所に最適
全長(mm)65サイズNO.2×65質量(g)17差込角対辺(mm)六角軸6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 出荷前製品の改造
サービス業

いつもはビットを磁化させてくっつけてましたが、これはそんなことしなくても普通に食いついて落ちません。驚きました。どのくらいの耐久性があるのか分かりませんが、ものすごく作業性が良くなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする