※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブユニットの大きさL電磁弁定格電圧(V)(2) AC200弁仕様制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁注文コード12546502品番CC100-300L11-2D
参考基準価格(税別)¥91,190販売価格(税込)¥90,178販売価格(税別)
この商品はバルブユニットの大きさ・電磁弁定格電圧・弁仕様など82種類から選べます他の種類を見る ・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。