※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブユニットの大きさL電磁弁定格電圧(V)(2) AC200弁仕様制御弁(2) 絞り弁、複合弁(2) ストップ弁注文コード12547981品番CC100-500L22-2D
参考基準価格(税別)¥87,340販売価格(税込)¥85,778販売価格(税別)
この商品はバルブユニットの大きさ・電磁弁定格電圧・弁仕様など32種類から選べます他の種類を見る ・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。