※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個有効油面ストローク(mm)200電磁弁定格電圧(V)(1) AC100弁仕様制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(2) ストップ弁注文コード12548584品番CC160-200L12-1D
参考基準価格(税別)¥109,670販売価格(税込)¥108,878販売価格(税別)
この商品は有効油面ストローク・電磁弁定格電圧・弁仕様など100種類から選べます他の種類を見る ・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。