アネスティ
karari 脱臭用足形PPタブレット 2P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12548841
品番
HO1941
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
珪藻土が余分な湿気を吸湿、脱臭
材質
珪藻土
色
ブラック
サイズ
S
質量(g)
110
寸法(cm)
128×50×14