※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個有効油面ストローク(mm)400電磁弁定格電圧(V)(5) DC24弁仕様制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(3) スキップ弁注文コード12549521品番CC160-400L13-5G
参考基準価格(税別)¥117,320販売価格(税込)¥120,780販売価格(税別)
この商品は有効油面ストローク・電磁弁定格電圧・弁仕様など101種類から選べます他の種類を見る ・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。