※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個電磁弁定格電圧(V)(5) DC24弁仕様制御弁(0) なし、複合弁(2) ストップ弁リード線取出方法(G) グロメット注文コード12550517品番CC63-100S02-5G
参考基準価格(税別)¥38,610販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
この商品は電磁弁定格電圧・弁仕様・リード線取出方法が73種類から選べます他の種類を見る ・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。