AHJ30 サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス JOYN 12551720

サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12551720品番AHJ30
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、AHJ30です。
・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。
・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。
・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。
・OFCオーディオグレード銅線使用。
(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)
・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。
・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。

付属品トヨタ 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス備考-グレード全グレード適合車種アルファード/ヴェルファイア(JBLシステム) 年式:R2/1~R5/6 型式:AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35W/AYH30W、ハリアー(JBLシステム) 年式:R2/6~ 型式:MXUA80/MXUA85
注意
※適合につきましては2023年6月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする