曜日別特売

バー・ホルダー(銅帯絶縁支持台)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12553698品番S-150-SPS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,001
販売価格(税別)
1,819

定格絶縁電圧AC1000V/DC1500V対応
耐熱・難燃性に優れたエンプラ製支持台
絶縁性・難燃性・耐熱性 に優れており、幅広い環境下でご使用いただけます

用途
1.定格絶縁電圧AC1000V/DC1500Vに対応しております。
2.エンジニアリング・プラスチックの中で最も軽い樹脂の一つである「SPS」で形成されており、耐熱性・難燃性に優れております。
3.取付ボルトで銅帯とバー・ホルダーを締め付けて固定しますので、広範囲の銅帯厚み・幅に使用できます。
4.従来の絶縁材を手加工する手間を省けます。
5.セパレーターを中間にはさんで両面より、銅帯の並列取付けができます。
仕様
定格絶縁電圧:AC1000V/DC1500V
商用周波耐電圧:3.5kV 1分間
材質
シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30%
(難燃性:UL94 V-0) (耐熱性:RTI(引張)130℃)
※インサートボルト・付属のナット類は鉄製電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上
製品質量(g)179RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※銅帯の支持にご使用ください。 特に幅広の銅帯の支持に適しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする