曜日別特売
MY2H16G-70L-M9BL MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12559788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)70チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類Mねじ注文コード12559788品番MY2H16G-70L-M9BL
参考基準価格(税別)¥97,190販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

高さを抑えた薄形・低重心設計

ストローク(mm)70配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16スイッチ数【オートスイッチ】2RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ品番M9BLポートねじの種類Mねじガイド追記号リニアガイド1軸オートスイッチ有無
関連資料:カタログ(8.95MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする