曜日別特売

MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形

MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 - SMC

高さを抑えた薄形・低重心設計

配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無内容量1個
関連資料:カタログ(8.95MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3432件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
スイッチ数
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12559578MY2H16G-55L-A935516【オートスイッチ】2A93Mねじ
94,330
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559587MY2HT16G-55L-M9B5516【オートスイッチ】2M9BMねじ
131,780
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559596MY2H16G-60H-A936016【オートスイッチ】2A93Mねじ
94,550
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559605MY2H16G-60L-A93VL6016【オートスイッチ】2A93VLMねじ
95,650
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559621MY2H16G-60LH-M9BW6016【オートスイッチ】2M9BWMねじ
97,190
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559630MY2HT16G-60L-A93VL6016【オートスイッチ】2A93VLMねじ
130,900
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559639MY2HT16G-60L-M9BWVL6016【オートスイッチ】2M9BWVLMねじ
133,650
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559648MY2HT16G-60L-M9B6016【オートスイッチ】2M9BMねじ
131,780
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559657MY2HT16G-60L-M9N6016【オートスイッチ】2M9NMねじ
132,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559666MY2HT16G-63L-M9BWL6316【オートスイッチ】2M9BWLMねじ
132,990
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559675MY2H16G-65L-M9NVLS6516【オートスイッチ】1M9NVLMねじ
94,490
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559691MY2H16G-65L-M9NL6516【オートスイッチ】2M9NLMねじ
97,410
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559700MY2H16G-65L-A93L6516【オートスイッチ】2A93LMねじ
94,990
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559709MY2H16G-65L-M9BL6516【オートスイッチ】2M9BLMねじ
97,190
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559718MY2H16G-65L-A936516【オートスイッチ】2A93Mねじ
94,330
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559727MY2HT16G-65L-M9BV6516【オートスイッチ】2M9BVMねじ
132,660
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559736MY2HT16G-65L-A936516【オートスイッチ】2A93Mねじ
129,580
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559745MY2HT16G-65L-M9N6516【オートスイッチ】2M9NMねじ
132,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559761MY2HT16G-65L-A93VL6516【オートスイッチ】2A93VLMねじ
130,900
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559770MY2H16G-70L-M9BWL7016【オートスイッチ】2M9BWLMねじ
97,740
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559779MY2H16G-70L-A937016【オートスイッチ】2A93Mねじ
94,330
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559788MY2H16G-70L-M9BL7016【オートスイッチ】2M9BLMねじ
97,190
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559797MY2H16G-70L-A93L7016【オートスイッチ】2A93LMねじ
94,990
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559806MY2HT16G-70L-M9BL7016【オートスイッチ】2M9BLMねじ
132,440
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559815MY2HT16G-70L-A937016【オートスイッチ】2A93Mねじ
129,580
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559831MY2HT16G-70H-M9NW7016【オートスイッチ】2M9NWMねじ
135,520
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559840MY2H16G-75-M9B7516【オートスイッチ】2M9BMねじ
83,990
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559849MY2H16G-75H-A93V7516【オートスイッチ】2A93VMねじ
95,210
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559858MY2H16G-75H-M9BL7516【オートスイッチ】2M9BLMねじ
97,410
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559867MY2H16G-75H-A937516【オートスイッチ】2A93Mねじ
94,550
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559876MY2H16G-75H-M9BV7516【オートスイッチ】2M9BVMねじ
97,630
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559885MY2H16G-75L-A937516【オートスイッチ】2A93Mねじ
94,330
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559901MY2H16G-75L-M9NL7516【オートスイッチ】2M9NLMねじ
97,410
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559910MY2H16G-75L-A93L7516【オートスイッチ】2A93LMねじ
94,990
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559919MY2H16G-75L-M9B7516【オートスイッチ】2M9BMねじ
96,530
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559928MY2H16G-75L-M9BW7516【オートスイッチ】2M9BWMねじ
97,080
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559937MY2H16G-75L-M9BWSDPC7516【オートスイッチ】2M9BWSDPCMねじ
101,480
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559946MY2H16G-75L-M9BL7516【オートスイッチ】2M9BLMねじ
97,190
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559955MY2H16G-75L-M9BWL7516【オートスイッチ】2M9BWLMねじ
97,740
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559971MY2H16G-75LS-M9BL7516【オートスイッチ】2M9BLMねじ
90,920
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559980MY2HT16G-75H-M9BWL7516【オートスイッチ】2M9BWLMねじ
136,180
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559989MY2HT16G-75H-M9B7516【オートスイッチ】2M9BMねじ
134,970
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12559998MY2HT16G-75H-M9BV7516【オートスイッチ】2M9BVMねじ
135,850
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12560007MY2HT16G-75L-M9BW7516【オートスイッチ】2M9BWMねじ
132,330
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12560016MY2HT16G-75L-M9B7516【オートスイッチ】2M9BMねじ
131,780
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12560025MY2HT16G-75L-A93L7516【オートスイッチ】2A93LMねじ
130,240
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12560041MY2HT16G-75L-M9BWL7516【オートスイッチ】2M9BWLMねじ
132,990
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12560050MY2HT16G-75L-M9BL7516【オートスイッチ】2M9BLMねじ
132,440
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
12560059MY2H16G-80-M9NM8016【オートスイッチ】2M9NMMねじ
84,540
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
12560068MY2H16G-80H-A938016【オートスイッチ】2A93Mねじ
94,550
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする