日東工業
FVシリーズ ドアなしデスクタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
規格
EIA
注文コード
12593500
品番
FVKDN70-607E
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
質量(kg)
23
色
ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)
100(天井部含む)、50(天井部)
規格
EIA
外形寸法D(mm)
698
外形寸法W(mm)
598
外形寸法H(mm)
699
パネル取付有効スペース
12U
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません