仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品質量(kg)3.4色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード横(mm)320(304)(半埋込寸法)連結数5連(連結アース端子)分岐回路数8[6(100V 2P1E 20A)、2(100V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 20A)、0(200V 2P2E 30A)、0(200V 2P2E 20A(ELB))]盤定格(A)50予備スペース0主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)主幹ブレーカ容量50A分岐内容プチスリム(ブレーカ)