曜日別特売
MD12 エムケーダクト 日東工業 12600675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エムケーダクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(6本)注文コード12600675品番MD12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500

分電盤・キャビネットのケーブル配線にピッタリです。
電気・通信ケーブルの配線用カバーにご利用ください。
建物の壁色に合わせやすいホワイト色(N9.0)、キャビネットと 同一色のクリーム色(2.5Y9/1)の2色をご用意しています。
樹脂(塩化ビニル)素材のため、現場での切断・加工が容易です。
表面部カバーは、はめ込み式で簡単に着脱できるので、保守点検も容易です。

材質塩化ビニル長さ(m)2ホワイト色(N9.0)深さ(mm)30板厚(mm)1.5横(mm)40号数1号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする