曜日別特売
PBK-25Y-80 ABCパーツ(PBK) 日東工業 12601734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABCパーツ(PBK)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)寸法B(mm)47注文コード12601734品番PBK-25Y-80
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。

材質鋼板寸法A(mm)80表面処理三価クロメートめっき寸法B(mm)47寸法C(mm)72板厚(mm)1.6取付穴径(mm)25.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする