HP-4-30 六角ポスト 日東工業 12601829

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ポスト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)7
寸法C(mm)12
寸法B(mm)10
寸法L(mm)30
内容量1セット(50個)注文コード12601829品番HP-4-30
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

盤内の機器取付け高さの調整金具にご利用ください。
2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーレンチで締付けができます。

材質鋼板寸法L(mm)30寸法A(mm)7表面処理三価クロメートめっき寸法B(mm)10寸法C(mm)12ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12601856
2023-11-08
用途: 構造材として
教育・研究機関

品質は良いです.スチールですのでそこそこ重量があります.
もう少し安価なものもあるとありがたいのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする