CTGN1X5 ケーブル保護ブーツ 日東工業 12602933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブル保護ブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様組替仕様-MASP用注文コード12602933品番CTGN1X5
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

配線孔の高い密閉性を維持

材質ABS、ビニル複合素材仕様組替仕様-MASP用適合機種FSNA質量(kg)0.03ブラック開口部(mm)25.4×127.0外形寸法(横×縦×深さ)(mm)50×218×136
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする