曜日別特売
SLS-15FSR ステンレス製ルーバー 日東工業 12604088

ステンレス製ルーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個塗装色なし注文コード12604088品番SLS-15FSR
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)タイプフィルタ付・塗装なしタイプ(ルーバー部はミラー仕上げ)(ポリエステル製)寸法A(mm)150寸法B(mm)160寸法C(mm)11板厚(mm)0.8保護等級IP45塗装色なし設置場所屋内・屋外兼用換気面積(cm2)48取付ファン□92mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする